Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACQ580-01-062A-4+B056 Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121678965
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AXD50000034622
EAN/GTIN:
     6438177410089
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Schrittmotor
frequenzumrichter abb
schrittmotor
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Schutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schalldruckpegel
70 dB
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungstiefe
794 mm
Verpackungshöhe
358 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
636 mm
Gewicht
20000 g
Energie
AC-Spannung
380 - 480 V
Anzahl der Phasen
3
Merkmale
Produkttyp
Wechselstrommotor (AC)
Typ
Schrittmotor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.134,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.330,68*
€ 3.963,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.307,15*
€ 3.935,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.207,59*
€ 3.817,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.159,16*
€ 3.759,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.134,39*
€ 3.729,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.