Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACH580-01-039A-4+B056 Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121680115
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AXD50000039013
EAN/GTIN:
     6438177459637
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Schrittmotor
frequenzumrichter abb
schrittmotor
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Schutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
237 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
13000 g
Energie
AC-Spannung
380 - 480 V
Anzahl der Phasen
3
Merkmale
Produkttyp
Wechselstrommotor (AC)
Typ
Schrittmotor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.164,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.272,19*
€ 2.703,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.259,67*
€ 2.689,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.202,06*
€ 2.620,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.170,90*
€ 2.583,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.164,56*
€ 2.575,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.