Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACH580-01-04A1-4+B056 Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121680619
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AXD50000039000
EAN/GTIN:
     6438177459552
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Schrittmotor
frequenzumrichter abb
schrittmotor
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Schutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
526 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
233 mm
Höhe
403 mm
Gewicht
4800 g
Energie
AC-Spannung
380 - 480 V
Anzahl der Phasen
3
Merkmale
Produkttyp
Wechselstrommotor (AC)
Typ
Schrittmotor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,73*
€ 906,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,41*
€ 898,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,87*
€ 864,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,97*
€ 847,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,25*
€ 824,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.