Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 102A10069X Drahtverbinder DIN 41617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 21-polig, RM 2.5 mm, Lötstift, gerade, vergoldet, 102A10069X
Federleiste, 21-polig, RM 2.5 mm, Lötstift, gerade, vergoldet, 102A10069X
Federleiste, 21-polig, RM 2.5 mm, Lötstift, gerade, vergoldet, 102A10069X
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122631753
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     102A10069X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Stecker
DIN 41617
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Stromstärke
2 A
Impedanz
0.015 Ohm
Einsteckkraft
33 N
Auszugskraft
33 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
101A10099X
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.