Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 160GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12369188
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     483095-001
EAN/GTIN:
     4053162140585
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
160 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.