Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 1TB 3.5" SATA 3.5 Zoll 1000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 1TB 3.5" SATA 3.5 Zoll 1000 GB
DELL 1TB 3.5" SATA 3.5 Zoll 1000 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12378409
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     G377T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Kompatible Produkte
Dell PowerEdge 1900, 1950, 2900, 2950 III, 2970, 840, 860, R200, R300, R410, SC1430, SC1435, SC440, T100, T105, T300, T410, Dell PowerVault MD1000, MD3000, MD3000i
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
HDD Schnittstellen
SATA
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,15*
€ 265,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.