Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 6400-6XG cl Managed L3 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 6400-6XG cl Managed L3 1U Grau
Hewlett Packard Enterprise 6400-6XG cl Managed L3 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12734746
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8433-69101
EAN/GTIN:
     5711045033056
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch hp
business-switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
PowerPC MPC8245
Prozessortaktfrequenz
266 MHz
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
16 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
429.3 mm
Tiefe
442 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
5600 g
Betriebsbedingungen
Wärmeableitung
383 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
112 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
160 Gbit/s
Durchgang
119 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3ak
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-CX4
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl CX4-Anschlüsse
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,11*
€ 701,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,10*
€ 695,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,02*
€ 689,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,28*
€ 678,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,12*
€ 643,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.