Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Flight Yoke System Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G Flight Yoke System Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Logitech G Flight Yoke System Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1281799
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     945-000004
EAN/GTIN:
     5099206069909
Hochqualitatives realistisches Flugsteuerhorn und ein 3-Achsen-Schubregler für die ultimative Flugsimulation, dem Kontrollsystem in einem echten Flugzeug nachempfunden. In Kombination mit den Ruderpedalen ergibt das Yoke System perfekte Cockpitausstattung.

-Präzise Kontrolle des Höhen und Querruders.
-14 Tasten (inkl. 6 am Quadrant).
-Modus-Schalter mit 3 Positionen.
-Robuster Edelstahlschaft am Yoke.
-Stabile Tischbefestigung mit 2 Positionen für die Schubregler.
-Eingebauter Chronometer.
-Integrierter USB Hub mit 3 USB Ports (Netz-Adapterseparat erhältlich).
-Separate 3-Achsen-Schubreglereinheit.
-SST Programmierungssoftware.
-3 verschiedene Saitek Flight Instrument Panels anschließbar.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB 2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
477 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
4285 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
95049080
Breite des Versandkartons
455 mm
Höhe des Versandkartons
430 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
2800 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Flugsimulation
Gamingplattformen unterstützt
PC
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Knopfanzahl
14
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
945-000008
ab € 105,03*
Zubehör
Logitech
945-000009
ab € 72,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.