Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProCurve 2510-24 Managed L2 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProCurve 2510-24 Managed L2 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz
HPE ProCurve 2510-24 Managed L2 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz
HPE ProCurve 2510-24 Managed L2 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13061131
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9019-69101
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sicherheit
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
cUL (CSA 22.2 No. 60950); UL 60950-1; IEC 60950; EN 60950
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
MIPS
Prozessortaktfrequenz
264 MHz
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
8 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.5 mm
Tiefe
236.2 mm
Höhe
43.9 mm
Gewicht
2220 g
Betriebsbedingungen
Wärmeableitung
68 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.4 - 0.7 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
8.8 Gbit/s
Durchgang
6.5 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
4.9 µs
Wartezeit (1 Gbps)
2.6 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
0.384 MB
Sonstige Funktionen
Authentisierung Methode
RADIUS, TACACS+
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Konsolen-Port
RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,37*
€ 376,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,78*
€ 372,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,02*
€ 354,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.