Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 3600-24 v2 EI Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 3600-24 v2 EI Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz
Hewlett Packard Enterprise 3600-24 v2 EI Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz
Hewlett Packard Enterprise 3600-24 v2 EI Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz
Hewlett Packard Enterprise 3600-24 v2 EI Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13061486
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG299-61001
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server,DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
128 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.9 mm
Tiefe
260.1 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
5000 g
Betriebsbedingungen
Wärmeableitung
106 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
12.8 Gbit/s
Durchgang
9.5 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
6 µs
Wartezeit (1 Gbps)
5 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.374,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,83*
€ 1.805,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,70*
€ 1.801,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,45*
€ 1.746,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,39*
€ 1.698,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,48*
€ 1.635,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.