Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 3600-48 v2 EI Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 3600-48 v2 EI Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz
HPE 3600-48 v2 EI Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz
HPE 3600-48 v2 EI Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz
HPE 3600-48 v2 EI Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13061487
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG300-61001
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.9 mm
Tiefe
260.1 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
5000 g
Betriebsbedingungen
Wärmeableitung
147 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
43 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
17.6 Gbit/s
Durchgang
13.1 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
6 µs
Wartezeit (1 Gbps)
5 µs
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.797,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.992,92*
€ 2.371,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.984,93*
€ 2.362,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.909,89*
€ 2.272,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.860,04*
€ 2.213,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.797,43*
€ 2.138,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.