Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-604P GPS-Empfänger-Modul Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13212919
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     61842
EAN/GTIN:
     4043619618422
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Der MD6 seriell GNSS Empfänger mit dem u-blox 6 Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. In Verbindung mit einem Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware, ist eine Navigation möglich. Der MD6 Universalanschluss ermöglicht den Anschluss von optionalen USB oder seriellen Anschlusskabeln. Der NL-604P GNSS Empfänger kann mit Hilfe des beiliegenden Befestigungsmaterial auf diverse Fahrzeugdächer (PKW, LKW, Bus etc.) montiert werden. Somit fügt er sich mit seiner Gehäuseform, unauffällig in das Fahrzeugkonzept ein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
GPS-Leistungen
Sensitivität
-162 dBmW
Chipsatz
u-blox 6
Signale benutzt
L1
Frequenz
1575.42 MHz
GPS Genauigkeit - Position
2.5 m
Updaterate
5 Hz
Navigationsprotokolle
GGA, GSA, GSV, NMEA 0183, RMC, VTG
Antenne
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
21 mm
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.