Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 500GB 6G LFF 3.5" SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 500GB 6G LFF 3.5" SATA
HPE 500GB 6G LFF 3.5" SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13351013
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     659341-B21
EAN/GTIN:
     4948382835871
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP SATA-Laufwerke sind auf den Zuverlässigkeits- und Massenspeicherbedarf moderner Einstiegsserver und externer Speicherumgebungen ausgelegt. Das SATA-Portfolio lässt sich in zwei Kategorien unterteilen: Einstiegs- (ETY) und Midline-Laufwerke (MDL) HP SATA-Laufwerke der Einstiegsklasse sind die kostengünstigste Lösung für Server der Einstiegsklasse. HP SATA-Midline-Laufwerke wurden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Zuverlässigkeit und Leistung für externe Speicher-, Sicherungs- und Archivierungsanwendungen konzipiert. Diese Laufwerke mit hoher Kapazität bieten unseren Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sowohl Einstiegs- als auch Midline-SATA-Laufwerke bieten unübertroffene Preisvorteile für nicht geschäftskritische Anwendungen bei einer Arbeitslast von maximal 40 %. HP SATA-Laufwerke sind als SFF- (Small Form Factor, 2,5 Zoll) und LFF-Laufwerke (Large Form Factor, 3,5 Zoll) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von 1 Jahr ausgeliefert.

- Zuverlässigkeit für nicht geschäftskritische Serverumgebungen der Einstiegsklasse, geeignet für eine Arbeitslast von maximal 40 %
- SATA-Laufwerke der Einstiegsklasse sind zu den niedrigsten Anschaffungskosten erhältlich und umfassen u. a. die folgenden Features:
- Ca. zweifach höhere Zuverlässigkeit des Laufwerks der Einstiegsklasse basierend auf einer Arbeitslast von maximal 40 %
- Midline SATA-Festplatten stellen Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und mehr Features in Form einer SATA-Festplatte der Einstiegsklasse zur Verfügung.
- Aufgrund der attraktiv niedrigen Anschaffungskosten und hohen Kapazität ist es wichtig, die passenden Anwendungen für SATA-Festplatten zu kennen. Der ordnungsgemäße Einsatz (Arbeitslast maximal 40 %) der Laufwerke senkt das Risiko von Laufwerksausfällen.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Vollständige Suchzeit
17.55 ms
Track to track seek time
0.5 ms
Durchschnittliche Suchzeit
8.5 ms
Bytes pro Sektor
512
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.4 mm
Höhe
184.2 mm
Tiefe
110.7 mm
Gewicht
1360 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
726897-B21
ab € 476,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.