Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X9SRL-F Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X9SRL-F Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) ATX
Supermicro X9SRL-F Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13528022
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X9SRL-F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Barebone Server
Intel Mainboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Intel® Xeon-Serie
E5-1600, E5-2600
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
2, 4, 8
Unterstützte QPI
8 GT/s
Prozessor Verlustleistung (max)
130 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4-Slots
3
PCI-Express x8-Slots
4
PCI-Express-Slots-Version
2.0, 3.0
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Matrox G200eW
On-board Grafikadapter-Speicher
16 MB
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Mitgelieferte Software
IPMI v1.5/2.0 SuperDoctor III Watch Dog NMI
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C602
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
4.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® 82574L
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 1GB, 2GB, 32GB, 4GB, 8GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Zahl der DIMM Slots
8
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Anzahl PCI-Express-Schlitze
7
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA II, SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
256 GB
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1066,1333,1600 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
7
SATA III Anschlüsse
2
SATA II Anschlüsse
4
SATA Anschlüsse
4
Power Fan Connector
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.874,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.015,82*
€ 20.248,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.985,10*
€ 20.212,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.879,32*
€ 20.086,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.874,64*
€ 20.080,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.