Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 150GB SATA 10000rpm 3.5" 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 150GB SATA 10000rpm 3.5" 3.5"
Acer 150GB SATA 10000rpm 3.5" 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13817814
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.15008.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
150 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SATA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.