Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 200GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 200GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Acer 200GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13817874
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.20008.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
200 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA II
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.