Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 320GB SATA 5400rpm 2.5" 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 320GB SATA 5400rpm 2.5" 2.5"
Acer 320GB SATA 5400rpm 2.5" 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13817920
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.32001.018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
320 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
SATA
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.