Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer DVD / Blu-Ray Writer Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer DVD / Blu-Ray Writer Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo
Acer DVD / Blu-Ray Writer Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13818286
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KU.0040E.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
24 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Design
Eingebaut
Ja
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM
6 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
Leistungen
Zweck
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray DVD Combo
Schnittstelle
SATA
Kompatible Produkte
Aspire 7552G, Aspire 8943G
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, DVD Brenner, DVD Burner, DVD-Writer, dvd brenner sata, blu ray brenner, intern blu-ray brenner, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.