Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer DVD Writer Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer DVD Writer Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL
Acer DVD Writer Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13818357
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KU.00807.072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
dvd brenner sata
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Design
Eingebaut
Ja
Montage
Horizontal
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
Leistungen
Zweck
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi DL
Schnittstelle
SATA
Kompatible Produkte
Aspire 4410, Aspire 4810T, Aspire 4810TG, Aspire 4810TG-O, Aspire 4810T-O, Aspire 4810TZ, Aspire 4810TZG, Aspire 4810TZG-, Aspire 4810TZ-O, Aspire 5810T, Aspire 5810TG, Aspire 5810TZ, Aspire 5810TZG
Weitere Suchbegriffe: dvd brenner ide, dvd brenner, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.