Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso Fomini Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso Milchaufschäumer Fomini Maße: 40 x 235 x 30 mm Batterien: 2 x 1,5V AA
Caso Milchaufschäumer Fomini Maße: 40 x 235 x 30 mm Batterien: 2 x 1,5V AA
Caso Milchaufschäumer Fomini Maße: 40 x 235 x 30 mm Batterien: 2 x 1,5V AA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13831003
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
Elektrische Milchaufschäumer
Produkteigenschaften Fomini - Milchaufschäumer mit Edelstahlfeder - Hohe Drehzahl für schnelles Aufschäumen von Milch und Milchshakes - Gummierter Griff für guten Halt - Mit Edelstahl-Standfuß - Ca. 12000 Umdrehungen/min
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
110 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,929*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,419*
€ 13,589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,059*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,929*
€ 10,626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.