Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14135850
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003971
EAN/GTIN:
     5099206033528
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446.3 x 20.5 x 183 mm
Tastaturgewicht
570 g
Produktabmessungen (B x T x H)
60 x 39 x 99 mm
Mausgewicht
75.2 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
12 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mindestsystemvoraussetzungen
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
273 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Italienisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
980 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.