Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skil 8200 AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skil 8200 AA
Skil 8200 AA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14259755
Hersteller:
     Skil
Herst.-Nr.:
     F0158200AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
elektro tacker
  • Elektrotacker für schnelles und leichtes Tackern und Nageln verschiedener Materialien - Schlagkraftregulierung zum Anpassen der geeigneten Schlagstärke an jede Oberfläche - 6 Meter langes Kabel für höchste Bewegungsfreiheit bei der Arbeit - Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen - Softgrip für optimalen Arbeitskomfort - Für den Einsatz von Klammern und Nägeln bis 16 mm
Weitere Informationen:
Leistungen
Klammerlänge (min.)
8 mm
Klammerlänge (max.)
16 mm
Schlagzahl
20 BPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
unterstützete Stapelweite
11.4 mm
Unterstützte Nagellängen
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.