Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman Hampton Double Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman Hampton Double Baumwolle
Coleman Hampton Double Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14280139
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     205140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
4550 g
Technische Details
Material
Baumwolle
Temperatur (max)
-12 °C
Empfohlene Temperatur
7 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.