Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1400g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Voyager 1400g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell Voyager 1400g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14537990
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1400G2D-2
EAN/GTIN:
     0139110925528
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
2D-Barcodes gewinnen in vielen Branchen immer mehr an Bedeutung. Die Gründe dafür sind vielfältig: Einige Unternehmen reizt die Erfassung großer Datenmengen trotz räumlicher Einschränkungen, während andere aufgrund behördlicher Vorschriften oder Lieferantenverfügungen zum Lesen von 2D-Barcodes gezwungen sind. Und viele Unternehmen möchten aufkommende Trends nutzen, die jetzt oder zukünftig Area-Imaging-Technologie erfordern, ohne zusätzliche Scan-Hardware erwerben zu müssen.
Unternehmen, die sich mit dem Umstieg auf Area-Imaging-Scanner befassen, wollen verständlicherweise keine Abstriche bei der Scanleistung hinnehmen. Gefragt sind Lösungen, die sowohl herkömmliche gedruckte Barcodes als auch Barcodes auf anderen Medien (z. B. Mobiltelefon- Displays) lesen können.
Der Voyager 1400g, eine Weiterentwicklung der international renommierten linearen Handscanner der Voyager-Serie, liest lineare Barcodes aus allen Richtungen und kann direkt beim Kauf oder jederzeit später mit einem preiswerten Scanmodul für PDF- und 2D-Barcodes nachgerüstet werden. Das vielseitige und zuverlässige Gerät, das etwa so schnell wie ein Laserscanner arbeitet, lässt sich an Ihre derzeitigen und auch zukünftigen Anforderungen anpassen und hält damit die Gesamtbetriebskosten niedrig.
Da viele Unternehmen keine Zusatzfunktionen benötigen, die über das Lesen von linearen Barcodes und 2D-Barcodes hinausgehen, sind sie natürlich auch nicht bereit, den Preis für einen voll ausgestatteten Area-Imaging-Scanner zu zahlen. Der Voyager 1400g ist die perfekte Lösung: Unnötige Zusatzfunktionen wie erweiterte Bilderfassung und Weiterverarbeitung wurden weggelassen, und Sie erhalten einen PDF- und 2D-Barcode-Scanner zu einem extrem günstigen Preis.
Der Voyager 1400g bietet Unternehmen, die heute oder auch in der Zukunft die Vielseitigkeit der Area-Imaging-Technologie benötigen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der von einem Unternehmen mit 15-jähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Area-Imaging- Lösungen gefertigte Area-Imaging-Scanner Voyager 1400g von Honeywell ist eine rundum lohnende Investition.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.45 W
Eingangsspannung
4/5.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
119 g
Breite
180 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
66 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB, RS-232, RS-485, Tastaturkeil
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Steigungslesewinkel
-60 - 60 °
Bewegungstoleranz (cm/s)
10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.