Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Stecker
>
Artikel
Gewiss GW64209 Netzstecker-Adapter Typ E (FR) Blau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-14660066
Hersteller:
Gewiss
Herst.-Nr.:
GW64209
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Steckdose Schweiz
cee-stecker 16a 6h
cee-stecker 16a
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ E (FR)
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Pole
2P+T
Kompatible Produkte
CE
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Netzstecker-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
cee stecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,67*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 379,37*
€ 451,4503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 373,41*
€ 444,3579
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 364,11*
€ 433,2909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 353,92*
€ 421,1648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 341,89*
€ 406,8491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 305,67*
€ 363,7473
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen