Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 20 Metre Ivory Drying Rack Wäscheständer Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 20 Metre Ivory Drying Rack Wäscheständer Elfenbein
Brabantia 20 Metre Ivory Drying Rack Wäscheständer Elfenbein
Brabantia 20 Metre Ivory Drying Rack Wäscheständer Elfenbein
Brabantia 20 Metre Ivory Drying Rack Wäscheständer Elfenbein
Brabantia 20 Metre Ivory Drying Rack Wäscheständer Elfenbein
Brabantia 20 Metre Ivory Drying Rack Wäscheständer Elfenbein
Brabantia 20 Metre Ivory Drying Rack Wäscheständer Elfenbein
Brabantia 20 Metre Ivory Drying Rack Wäscheständer Elfenbein
Brabantia 20 Metre Ivory Drying Rack Wäscheständer Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14674770
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     476068
EAN/GTIN:
     8710755476068
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
brabantia wäscheständer
Dieses Brabantia T-Model Trockengestell fasst auf seinen verstellbaren Flügeln bis zu zwei Maschinenladungen Wäsche – sogar für lange Hosen ist ausreichend Platz vorhanden. Mit der einzigartigen Transportsicherung lässt sich dieser Ständer leicht verschieben, ohne zusammenzuklappen. Darunter befindet sich eine Plattform zum liegenden Trocknen von Feinwäsche. Natürlich und daher besser für die Umwelt. Alles trocken? Klappen Sie ihn zusammen und verstauen Sie ihn. Fürwahr, ein 1A-Wäscheständer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
1040 mm
Technische Details
Typ
Wäscheständer
Produktfarbe
Elfenbein
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.