Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Spanisch Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-14713354
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-003978
EAN/GTIN:
5099206033542
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446.3 x 20.5 x 183 mm
Tastaturgewicht
570 g
Produktabmessungen (B x T x H)
60 x 39 x 99 mm
Mausgewicht
75.2 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
12 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
273 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Tastatur-Stil
Gerade
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
980 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
logitech maus und tastatur kabellos
,
maus mit tastatur
,
maus mit tastatur bluetooth
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,47*
Zubehör
R-Go Tools HE Break R-Go Mouse, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Rechtshändig, Kabelgebunden
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,66*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen