Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0097 Mauspad Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0097 Mauspad Blau
LogiLink ID0097 Mauspad Blau
LogiLink ID0097 Mauspad Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14760682
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0097
EAN/GTIN:
     4052792002690
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Das Mauspad von LogiLink ist kompatibel mit allen Maustypen (Kugel, optisch, Laser). Die Unterseite ist rutschfest, die Oberfläche besteht aus einem Nylon Gewebe. Mit einer Materialdicke von nur 3mm ist das Mauspad besonders schlank.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
250 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0096
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
ID0128
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.