Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar SKYQUATRO HC LNB TV-Signalverstärker 950 - 2150 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar SKYQUATRO HC LNB TV-Signalverstärker 950 - 2150 MHz
Telestar SKYQUATRO HC LNB TV-Signalverstärker 950 - 2150 MHz
Telestar SKYQUATRO HC LNB TV-Signalverstärker 950 - 2150 MHz
Telestar SKYQUATRO HC LNB TV-Signalverstärker 950 - 2150 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14813702
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5930524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Signalverstärker
lnb
Leistungsmerkmale - Eingangsfrequenz: Low Band: 10.7~11.7, High Band: 11.7~12,75 - Ausgangsfrequenz: Low Band: 950~1950 (V/H), High Band: 1100~2150 (V/H) - Ausgangsimpedanz: 75 Ω - LOF: Low Band: 9.75 GHz, High Band: 10.60 GHz - Verstärkung: 52 dB ~65 dB - Rauschmaß: <0.1 dB - Spannungsversorgung: 11~20 V DC - Stromverbrauch: 250 mA
Weitere Informationen:
Technische Details
Rauschmaß
0.1 dB
Produktfarbe
Schwarz
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Energie
Eingangsspannung
11 - 20 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.