Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum Riffelkerze 16V bunt 3 Glühbirne(n)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellum Riffelkerze 16V bunt 3 Glühbirne(n)
Hellum Riffelkerze 16V bunt 3 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14847612
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     914733
EAN/GTIN:
     4001233914733
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Flackerkerze
Kerzenform
3 Stück auf der Blisterkarte

Volt: 16
Watt: 3
Farbe der Kerzen: bunt
Sockel: E10

für Ketten mit 15 und 16 Brennstellen
für Innen- und Außenbeleuchtungen
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Lampenleistung
3 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,77667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.