Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Sparebulb E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konstsmide Sparebulb E10
Konstsmide Sparebulb E10
Artikel-Nr.:
     3517I-26889562
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1034-020
EAN/GTIN:
     7318301034024
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Ersatzlampen Lichterkette
Ersatzbirnen klar 12V
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Elfenbein, Transparent
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Lampenleistung
4 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Energie
Eingangsspannung
12 V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,70*
€ 5,01*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,8492*
€ 5,2092*
5 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,14*
€ 16,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 125,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.