Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46895549 Herst.-Nr.: 1049-020 EAN/GTIN: 7318301049028 |
| |
|
| | |
| Ersatzbirne klar 14V Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Transparent, Weiß | Lampen | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Fassungs-/Sockeltyp | E10 | | Lampenleistung | 3 W | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 16 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 2,67* | € 3,63* | | | | | | | | | | 25 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,7224* | € 3,7024* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,34* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,335* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen | Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 90,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|