Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 100260 Wäscheständer & -leine Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 100260 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 100260 Wäscheständer & -leine Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14878678
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     100260
EAN/GTIN:
     8710755100260
Suchbegriffe:
Liftbeschlag
Trockenspinne
Wäsche-Spinne
Wäscheschirm
Bringen Sie frischen Wind in Ihre Waschtage, lassen Sie Ihre Wäschespinne die Arbeit machen! Stellen Sie die Wäschespinne dank des Easy Lift-Systems mit einer Hand auf Ihre ideale Arbeitshöhe ein (zwischen 149 und 197 cm) und lassen Sie sie drehen. Eine tolle Wäschespinne mit extra hochwertigen, UV-beständigen, rutschfesten und stets straffen Wäscheleinen. Sie verfügt über eine Öse am Ende jedes Armes für Kleiderbügel und eine stabile Aufhängeschlaufe zur einfachen Aufbewahrung. Also, das ist wirklich einfach, und außerdem planetenfreundlich!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
225 mm
Technische Details
Typ
Wäscheständer
Produktfarbe
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,88*
€ 349,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,39*
€ 344,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,68*
€ 330,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,32*
€ 284,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.