Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 181443 Mülleimer 15 l Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 181443 Mülleimer 15 l Rund Schwarz
Brabantia 181443 Mülleimer 15 l Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14878702
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     181443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Suchen Sie nach einem einfachen, aber eleganten Papierkorb? Der Brabantia Papierkorb mit 15 Litern Fassungsvermögen ist ideal für alle Arten von Anwendungen: in Ihrem Büro, Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Er ist klein genug, um in jede Ecke zu passen und lässt sich leicht verbergen. Eine praktische und stilvolle Lösung!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
262 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
15 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.