Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Clementoni Leonardo: The Last Supper Kunst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Leonardo: The Last Supper Kunst
Clementoni Leonardo: The Last Supper Kunst
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14933528
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     31447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Puzzle für Erwachsene 1000 Teile

Größe vollständiges Puzzle: 70 x 50 cm

Diese Puzzles, die den besten Museen und den größten Kunstwerken der Geschichte gewidmet sind, bieten eine einzigartige Möglichkeit, eine eigene private Sammlung zusammenzustellen.

Clementoni achtet seit jeher auf die Umwelt, benutzt weitgehend recycelte Materialien und vermeidet den Einsatz umweltverschmutzender Bestandteile. Made in Italy.

Gehen Sie zum Hilfsbereich von Clementoni, um den Service „verlorene Teile“ zu nutzen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Altersspanne
18 - 99 Jahr(e)
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1000 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
677 mm
Tiefe
477 mm
Merkmale
Genre
Kunst
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
18 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, puzzle spiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.