Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Acrylic sitting bear, LED 16 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Acrylic sitting bear, LED 16 Glühbirne(n)
Konstsmide Acrylic sitting bear, LED 16 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14988372
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6159-203
EAN/GTIN:
     7318301592036
Suchbegriffe:
Weihnachtsbeleuchtung
weihnachtsbeleuchtung
LED Acryl Eisbär mit roter Schleife, 16 kalt weiße Dioden
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
16 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Breite
140 mm
Gewicht
517 g
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.