Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TallyGenicom 5040 Passbook Printer Nadeldrucker 360 x 360 DPI 300 Zeichen pro Sekunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TallyGenicom 5040 Passbook Printer Nadeldrucker 360 x 360 DPI 300 Zeichen pro Sekunde
TallyGenicom 5040 Passbook Printer Nadeldrucker 360 x 360 DPI 300 Zeichen pro Sekunde
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1528950
Hersteller:
     TallyGenicom
Herst.-Nr.:
     043379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit ein Geschwindigkeit bis zu 600 Zeichen/Sek. verarbeitet der 5040 unterschiedliche Druckmedien wie Pässe und Sparbücher, Schecks und Quittungen bis hin zu A5 und A4 Formulargarnituren. Das Flachbett-Design garantiert sicherste Papierverarbeitung und Zusatzfunktionen wie automatische Dokumentenausrichtung und automatischer Druckkopfabstand (AGA) bieten unübertrefflich einfache Handhabung. Durch Verwendung der Nadeldruck-Technologie – der zuverlässigsten und vielseitigsten Druckmethode – ist der 5040 ein langlebiger, robuster und zuverlässiger Drucker für eine Vielzahl von Druckanwendungen. Der Standard 5040 unterstützt den Druck von Einzelbelegen über die serielle Schnittstelle mit einem Sicherheitsprotokoll, wie in Bank-Umgebungen gefordert. Standardmäßig sind außerdem eine USB und parallele Schnittstelle für flexible Anbindungen und für den Mehrfachbenutzereinsatz vorhanden. Ein Modell mit einer 2. seriellen Schnittstelle ist ebenfalls erhältlich. Funktionen: -Verarbeitung vielfältiger Materialien -Automatische Einstellung des Druckkopfabstandes -Automatische Ausrichtung der Formulare, Pässe und Sparbücher -Automatische Papierrand-Erkennung -Gleichzeitiger Anschluss an mehrere Systeme über Seriell, Parallel oder USB und 2. serieller Schnittstelle. -Unübertroffene Verarbeitungszeit –typischer Sparbuchdruck in 2.2 Sekunden. -DIN-Brief Druck in 11.8 Sekunden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10000 g
Ausdauer
Schreibkopf Lebensdauer
250 Millionen Zeichen
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
300 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
360 x 360 DPI
Zeichendichte
5 Zeichen pro Zoll
Merkmale
Puffergröße
32 KB
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
73 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 75 %
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
168 x 378 x 280 mm
Unterstützte Medientypen
labels, cheques, receipts, invoices, information sheets
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Stromverbrauch (PowerSave)
9 W
Zeichensatz enthalten
Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic, OCRA/B
Medienstärke
2 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows 95/98 Windows ME Windows NT Windows 2000 Windows XP
Weitere Anschlüsse
RS232 9 pin D-Sub USB-2 IEEE-1284
Empfohlenes Mediengewicht
75/120 g/m²
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 726,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,63*
€ 901,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,50*
€ 899,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,47*
€ 894,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,39*
€ 884,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,73*
€ 864,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DASCOM Europe
043 802
ab € 796,81*
Zubehör
Dascom
MC365040
ab € 317,27*
Zubehör
Dascom
MC485040
ab € 420,62*
Zubehör
TallyGenicom
43393
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.