Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel HN-D7000 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel HN-D7000 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Hahnel HN-D7000 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Hahnel HN-D7000 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15404196
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     HN-D7000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
batteriegriff (kamera)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Merkmale
Produkttyp
Batteriegriff für Digitalkamera
Kompatible Produkte
Nikon D7000
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akku/Batterie
Zylindrische Batteriegröße
AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.