Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-6500N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-6500N
Epson WorkForce DS-6500N
Epson WorkForce DS-6500N
Epson WorkForce DS-6500N
Epson WorkForce DS-6500N
Epson WorkForce DS-6500N
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15419896
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B205231BT
EAN/GTIN:
     8715946510873
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Der Epson WorkForce DS-6500N scannt bis zu 25 Seiten pro Minute und ermöglicht dank eines automatischen Einzugs für 100 Seiten, Duplex-Scannen in nur einem Schritt und Doppeleinzugserkennung ein effizientes und problemloses Scannen. Zudem sorgen die „Scannen zu“-Funktionen*1 von Document Capture Pro für noch mehr Produktivität.

Mit Epson Document Capture Pro können Sie Funktionen für das Scannen in hoher Geschwindigkeit mühelos in Ihr Dokumentenmanagementsystem integrieren und somit den Workflow beschleunigen und es Benutzern ermöglichen, gescannte Informationen in nahezu jedem Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem zu erfassen, umzuwandeln und zu verteilen.

Der Epson WorkForce DS-6500N und seine Funktionen können über das integrierte Netzwerkschnittstellenmodul von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt werden. In Kombination mit den Document Capture Pro-Lösungen profitieren Anwender beim optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul von Push-Scan-Funktionen und können „Scannen zu“-Aufträge benutzerspezifisch anpassen, z. B. „Scannen und als E-Mail versenden“, „Scannen zu Microsoft SharePoint“ und „Scannen zu Cloud“. Dank der Push-Scan-Funktionen können Sie die Produktivität noch zusätzlich steigern.
Dank dieser Funktionen können komplizierte Aufgaben mühelos durchgeführt werden, was die Akzeptanz beim Benutzer automatisch erhöht und Schulungen überflüssig macht.

Mit der Epson ReadyScan LED-Technologie wird keine Aufwärmzeit benötigt, es wird garantiert kein Quecksilber verwendet und der Stromverbrauch ist gering. Diese Aspekte zeichnen den Scanner als umweltfreundliches Gerät für Ihren Arbeitsplatz aus.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Weiß
Display
LCD
Leistungen
Tägliche Einschaltdauer (max)
3000 Seiten
Lichtquelle
ReadyScan LED
Scanner-Dateiformate
JPG, PDF, TIFF
Scan to
E-Mail, FTP, Abbildung
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN, WIA
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
ABBYY FineReader Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader Sprint 9.0 (Windows), Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Letter
Ja
Legal
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 128 g/m²
Merkmale
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
495 mm
Paketgewicht
12.542 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
217 mm
Gewicht
10280 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012
Energie
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215.9 x 1016 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
25 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
25 Seiten pro Minute
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, IPv6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.121,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,04*
€ 1.380,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,69*
€ 1.370,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,88*
€ 1.356,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,51*
€ 1.334,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,86*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB205
ab € 148,13*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB20C
ab € 112,58*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB20C
ab € 160,45*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB20C
ab € 195,41*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB205
ab € 75,65*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB205
ab € 209,69*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB205
ab € 255,06*
Zubehör
Epson
B12B813481
ab € 44,13*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB20C
ab € 229,15*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB20C
ab € 308,50*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB20C
ab € 389,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.