Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise StoreEver DAT 160 SCSI Storage drive Bandkartusche 160 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise StoreEver DAT 160 SCSI Storage drive Bandkartusche 160 GB
Hewlett Packard Enterprise StoreEver DAT 160 SCSI Storage drive Bandkartusche 160 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15581130
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     693410-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
hp bandlaufwerk dds4
dat bandlaufwerk
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
160 GB
Kapazität (komprimiert)
320 GB
Laufwerk, Puffergröße
16 MB
Leistungen
Produkttyp
Storage drive
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Ultra160 LVD SCSI
Kompression Verhältnis
2:1
Datenspeichertyp
DAT
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
Nicht unterstützt
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
224.8 x 320 x 279.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
5.25 Zoll
Gewicht
2270 g
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,90*
€ 974,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,26*
€ 967,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,01*
€ 947,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,28*
€ 924,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,89*
€ 882,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.