Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-1000S/5-NB61 Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 8 MB 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-1000S/5-NB61 Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 8 MB 2.5" Serial ATA III
Origin Storage DELL-1000S/5-NB61 Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 8 MB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15602582
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1000S/5-NB61
EAN/GTIN:
     5055146580447
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Speicherlaufwerk Wechselrahmen enthalten
Ja
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Laptop
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche Suchzeit
12 ms
Durchschnittliche Wartezeit
5.6 ms
Bytes pro Sektor
512
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Drive Ready Time
4 s
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Kompatible Produkte
Dell Precision Workstation M4600, Precision Workstation M6600
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.75 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
180 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
1.5 G
Höhe bei Betrieb
-300 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
-400 - 15000 m
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Energieverbrauch (lesen)
2.2 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.2 W
Energieverbrauch (idle)
0.7 W
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.