Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Go Nano Maus Beidhändig RF Wireless 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Go Nano Maus Beidhändig RF Wireless 1600 DPI
Verbatim Go Nano Maus Beidhändig RF Wireless 1600 DPI
Verbatim Go Nano Maus Beidhändig RF Wireless 1600 DPI
Verbatim Go Nano Maus Beidhändig RF Wireless 1600 DPI
Verbatim Go Nano Maus Beidhändig RF Wireless 1600 DPI
Verbatim Go Nano Maus Beidhändig RF Wireless 1600 DPI
Verbatim Go Nano Maus Beidhändig RF Wireless 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15605665
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49042
EAN/GTIN:
     0023942490425
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Bringen Sie Farbe auf Ihren Schreibtisch! Gönnen Sie sich die zu Ihrem externen Verbatim-Festplattenlaufwerk passende GO NANO-Maus!

Die GO NANO-Maus von Verbatim ist in vier leuchtenden Farben erhältlich. So können Sie die Maus elegant auf Ihren Laptop abstimmen oder sich einfach Ihre Lieblingsfarbe aussuchen.

Zur kabellosen Verwendung der Maus schließen Sie den Nano-Empfänger einfach an einen USB-Anschluss an. Der Nano-Empfänger ist so klein, dass er immer eingesteckt bleiben kann. Extrem praktisch für unterwegs und zu Hause auf dem Schreibtisch!

Zur Schonung der Akkus verfügt die GO NANO-Maus über einen Ruhemodus. Nach einer kurzen Zeit der Inaktivität wechselt die Maus in den Ruhemodus. Ein einfacher Tastendruck genügt, um die Maus aus dem Ruhezustand zurückzuholen.

Die mit einer Auflösung von 1600 dpi zur genauen Bewegungssteuerung ausgestattete GO NANO-Maus besitzt ein ergonomisches Design. Mit ihrer glatten und strukturierten Oberfläche liegt sie bequem in der Hand.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
35.45 mm
Gewicht
79 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Scroll Typ
Tasten
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.