| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-15660018 Herst.-Nr.: 00217660 EAN/GTIN: 4026187130459 |
| |
|
| | |
| Die Ortsgespeisten Verstärker der Vario-Serie bieten dank ihrer GaAs-Technik einen hohen Dynamikbereich bei geringer Stromaufnahme. Jeder Typ ist temperatur kompensiert, verfügt über steckbare Interstage-Dämpfung & -Slope und kann im Eingang die ankommende sowie abgehende Kabeldämpfung entzerren. So wird der max. Ausgangspegel weiter gesteigert.Flexible Konfiguration der Grundeinheit durch steckbare Module (Abzweiger, Verteiler) Alle Rückwegverstärker unterbrechungsfrei Passiver Rückweg mit Nullbrücke VZ 1001realisierbar (im Lieferumfang enthalten) Verteilung der Investitionskosten durch Ausrüstung mit Diplexfiltern und Rückwegmodulen zum Bedarfszeitpunkt. mit zusätzlichen Messpunkten zur leichteren Konfiguration / Service Im Auslieferungszustand für Vorwärtsbetrieb konfiguriert. Voll Push-Pull variable Verstärkung/gain zwischen 26 und 36 dB 112 dB? V (42 ch. linear) Konfiguration via Pads 4 Messpunkte / test points Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Silber | | Verstärkung | 36 dB | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 2 | | Stecker | F | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 28 W | | Eingangsspannung | 230 V | | Eingangsfrequenz | 50 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |