Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein VOS 32/F TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein VOS 32/F TV-Signalverstärker
Kathrein VOS 32/F TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15660911
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20910020
EAN/GTIN:
     4021121476648
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Hausanschluss-Verstärker; - 47(85)-862 MHz; - Rückweg optional; - F-Conn.; - Verst. 26/32 dB; - Pegelst./Entz.20 dB; Betriebspegel (60 dB CTB/CSO): 102 dBµV Rauschmaß 6 dB; - 230 V; - Rückwegverstärker 5-30 oder 5-65 MHz optional
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
184 x 134 x 63 mm
Gewicht
1700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
47 - 862 MHz
Frequenzbereich (return path)
5 - 65 MHz
Rauschmaß
6 dB
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Schutzart
II
Verstärkung
26 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
1
Stecker
F
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Eingangsspannung
198 - 252 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.