Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 11214D Schreibtischablage Polystyrene Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 11214D Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Exacompta 11214D Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Exacompta 11214D Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15691090
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11214D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefablage quer für Dokumente im A4+ Format.Aus recycelten Getränkeflaschen: Blauer Engel zertifiziert.Praktisch für Excel-Tabellen in Quer-Format und für Schreibtische oder Regale mit wenig Arbeitsfläche.Belastbar und stabil.Vertikal und treppenförmig stapelbar.die Ablagekapazität kann durch Distanzstücke vergrößert werden.Etikettenhalter im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
255 x 365 x 103 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.