Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP2806 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Blade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP2806 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Blade
CoreParts MSP2806 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Blade
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15719157
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP2806
EAN/GTIN:
     5711045795565
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
120 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Typ
Blade
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
FS-1030D/DN, FS-1010, FS-1000
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.