Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Zeichenset 20mm 560St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Zeichenset 20mm 560St
Legamaster Zeichenset 20mm 560St
Legamaster Zeichenset 20mm 560St
Legamaster Zeichenset 20mm 560St
Legamaster Zeichenset 20mm 560St
Legamaster Zeichenset 20mm 560St
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15764276
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-605200
EAN/GTIN:
     8713797012935
Suchbegriffe:
Rillengummitafel
Rillenprofiltafel
Rillentafel
Steck-Buchstaben
Zum Anzeigen von Nachrichten, Menüs, Ankündigungen oder Wegbeschreibungen. Das Zeichendesign sorgt für perfekte Lesbarkeit. Buchstaben leicht anzubringen und auszutauschen. Buchstaben werden sicher an der Tafel befestigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
450 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
Merkmale
Ursprungsland
Niederlande
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.