| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-15954721 Herst.-Nr.: 52017 EAN/GTIN: 4006501520173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einfach, schnell und kinderleicht selbst hartnäckige Verschmutzungen vom Boden wegwischen? Wer den Wischbezug CLEAN TWIST XL / Combi XL micro duo von Leifheit bestellt, für den ist das kein Problem. Denn dieser ist mit einem speziellen 2-Faser-System ausgestattet und erzielt so eine doppelte Reinigungskraft. Die leicht hervorstehenden Spezialborsten holen Schmutz selbst aus feinen Fugen und erreichen mühelos Vertiefungen bei strukturierten Oberflächen. Die Mikrofasern nehmen über ihre mikroskopisch kleinen Zwischenräume Schmutz und Wasser spielend auf. Dank seiner Breite von 42 cm sind die Böden im Nu wieder strahlend sauber. Mithilfe der Druckknöpfe lässt sich der Bezug einfach und schnell am Leifheit Bodenwischer befestigen. Geeignet ist er für das CLEAN TWIST SYSTEM XL. Selbstverständlich ist der Wischbezug CLEAN TWIST XL mico duo bei 60 °C waschbar. In der Waschmaschine wieder er einfach wieder hygienisch sauber. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Material | Mikrofaser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser weiß, microfasermopp, microfasermopp 42cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |