| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-15954732 Herst.-Nr.: 55330 EAN/GTIN: 4006501553300 |
| |
|
| | |
| Perfekt, um glatte Böden wie Parkett oder Laminat zwischendurch zu reinigen: der Wischbezug CLEAN TWIST M / Combi M static plus von Leifheit. Er ist mit elektrostatisch aufgeladenen Fasern ausgestattet, die Staub, Tierhaare und anderen Schmutz wie ein Magnet festhalten. Geeignet ist der Bezug für das CLEAN TWIST SYSTEM M. Mithilfe der Druckknöpfe lässt er sich einfach und schnell am Bodenwischer von Leifheit befestigen. Wer den Wischbezug CLEAN TWIST M / Combi M static plus kauft, der kann diesen bei 40 °C in die Waschmaschine geben. Dort verliert er selbstverständlich auch nach wiederholtem Waschen seine Reinigungskraft nicht. Mit seiner Wischbreite von 33 cm reinigt er selbst große Flächen im Handumdrehen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Material | Mikrofaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug leifheit, feuchtwischmop |
| | |
| |