Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
SATA Festplatte
>
Artikel
Hewlett Packard Enterprise 500GB, 3G, SATA, 7.2K rpm, LFF, 3.5-inch, Midline 3.5 Zoll
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-1595770
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
458928-B21
EAN/GTIN:
883585442010
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP SATA Midline-Laufwerke mit hoher Kapazität und den niedrigsten Kosten pro GB sind auf Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Leistung für externen Speicher in nicht geschäftskritischen Umgebungen mit geringen Arbeitslasten ausgelegt.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
26.4 x 110.7 x 184.2 mm
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110.7 mm
Höhe
26.4 mm
Tiefe
184.2 mm
Gewicht
1360 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Interne Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
Festplatte SATA
,
HDD SATA
,
Hard Drive SATA
,
Harddisk SATA
,
SATA Festplatte
,
SATA Festplatten
,
SATA HDD
,
SATA Hard Drive
,
SATA Harddisk
,
hp 500 gb sata festplatte
,
festplatte sata 500gb
,
festplatte sata
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 145,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen